text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Húzó 2 kar 12150N N-1 150 x 80mm


Cikkszám G1319.100.001
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 34.34
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 20 - 150
Márka STAHLWILLE
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 34.34
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 20 - 150
Márka STAHLWILLE
Type 12150 N-1

Cikkszámok

Cikkszám G1319.100.001
EAN 4018754172900
UBB 500504916742
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 71140211
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.