Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
G1313.100.001
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
Stahlwille Húzó 2 kar 11055N N-1 70 x 85mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1313.100.001
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
49.05
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
85
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
70 - 70
Márka
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
49.05
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
85
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
70 - 70
Márka
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1313.100.001
EAN
4018754173099
UBB
500504914275
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71190011