text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HANDSAWS PC-12-14-PS


Universelle Japan-Zugsäge für feine, Quer- und Winkelschnitte Die ziehende Arbeitsweise erlaubt ein sehr dünnes Blatt (0,6 mm), dadurch eine sehr schmale Schnittfuge (0,9 mm) und reduziert so den benötigten Kraftaufwand Gehärtete Zahnspitzen, 3-seitig geschliffene JT-Verzahnung Die Flexibilität des Blattes erlaubt einen Schnitt plan zur Oberfläche 2-Komponenten-Griff für hohen Arbeitskomfort und sicheren Halt PC-12-14-PS-B = Ersatzblatt

Referência S5202.010.305
Desenho Lâmina de serra
Comprimento da lâmina de serra (mm) 305
Número de dentes por polegada 14
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificações

Desenho Lâmina de serra
Comprimento da lâmina de serra (mm) 305
Número de dentes por polegada 14
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 130
Model ProfCut
Type Pull Saw

Descrição

With extremely thin blade and extra-fine serration. Hardest tooth tips. Triple ground. Guarantees a perfect fine cut in wood. 2-component handle

Números do artigo

Referência S5202.010.305
EAN 7311518285562
UBB 500504039685
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr PC-12-14-PS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.