text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Backing pad ZR-AC diameter 76.2 mm 3M


A 3M™ Roloc™+ tartó egy masszív, műanyag tartó, amelyet úgy terveztek, hogy minden Roloc termék, beleértve a tárcsákat és a kombinált tárcsákat is, megtartsa. Tartónk mélyebb belső menettel rendelkezik a Roloc gombokkal ellátott termékek fogadásához. 3M™ Roloc™+ Tartó használata derékszögű csiszoláshoz az összes Roloc termék, beleértve a korongokat és a

Cikkszám 2Y469024
Tartószerkezet Csőtisztító fúró
Csatlakozási méret 6 mm
Csiszolókorong átmérője (mm) 75
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Csőtisztító fúró
Csatlakozási méret 6 mm
Csiszolókorong átmérője (mm) 75
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Roloc™+ tartó egy masszív, műanyag tartó, amelyet úgy terveztek, hogy minden Roloc termék, beleértve a tárcsákat és a kombinált tárcsákat is, megtartsa. Tartónk mélyebb belső menettel rendelkezik a Roloc gombokkal ellátott termékek fogadásához. 3M™ Roloc™+ Tartó használata derékszögű csiszoláshoz az összes Roloc termék, beleértve a korongokat és a kombinált kerekeket is. Tartónk mélyebb belső menettel rendelkezik a Roloc gombokkal ellátott termékek fogadásához, és derékszögű csiszoláshoz használható.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y469024
UBB 500710747980
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 09988
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.