text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Backing pad ZR-AC diameter 50.8 mm 3M


A 3M™ Roloc™+ tartó egy masszív, műanyag tartó, amelyet úgy terveztek, hogy minden Roloc termék, beleértve a korongokat és a kombinált korongokat is, hordozható legyen. Tartónk mélyebb belső menettel rendelkezik a Roloc gombokkal ellátott termékek fogadásához. 3M™ Roloc™+ Tartó használata derékszögű csiszoláshoz az összes Roloc termék, beleértve a koron

Cikkszám 8L268691
Tartószerkezet Csőtisztító fúró
Csatlakozási méret 6 mm
Csiszolókorong átmérője (mm) 51
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Csőtisztító fúró
Csatlakozási méret 6 mm
Csiszolókorong átmérője (mm) 51
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Roloc™+ tartó egy masszív, műanyag tartó, amelyet úgy terveztek, hogy minden Roloc termék, beleértve a korongokat és a kombinált korongokat is, hordozható legyen. Tartónk mélyebb belső menettel rendelkezik a Roloc gombokkal ellátott termékek fogadásához. 3M™ Roloc™+ Tartó használata derékszögű csiszoláshoz az összes Roloc termék, beleértve a korongokat és a kombinált kerekeket is. Tartónk mélyebb belső menettel rendelkezik a Roloc gombokkal ellátott termékek fogadásához, és derékszögű csiszoláshoz használható.

Cikkszámok

Cikkszám 8L268691
UBB 500710747725
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 09987
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.