text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Super 4 Pro length 163 mm 0.2–6 mm² JOKARI


Cikkszám 6M303946
Szigetelt Igen
Drótvágóval Nem
Hosszúság (mm) 163
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Igen
Kerek él Nem
Spirális vágás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Drótvágóval Nem
Hosszúság (mm) 163
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Igen
Kerek él Nem
Spirális vágás Nem
A bevágás mélysége állítható Nem
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 6
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Jokari
Árucikk kód 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 6M303946
EAN 4011391202009
UBB 500582813258
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 4000811131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.