text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 8 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Cikkszám 0N242326
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 7
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 250
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 320
Átmérő fúró (mm) 8
A tengely átmérője (mm) 7
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 250
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fisch-tools

Cikkszámok

Cikkszám 0N242326
EAN 9002696072263
UBB 500573775615
UNSPSC 21102206
Gyártó cikksz 0084080320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.