text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 6 mm useful length 250 mm cylindrical overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Cikkszám 4N382341
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 1
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 320
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 1
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fisch-tools

Cikkszámok

Cikkszám 4N382341
EAN 9002696155379
UBB 500582146154
UNSPSC 21102206
Gyártó cikksz 0084060320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.