text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 22 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Cikkszám 0F903284
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 12
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 390
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 460
Átmérő fúró (mm) 22
A tengely átmérője (mm) 12
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 390
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fisch-tools
Árucikk kód 82075090

Cikkszámok

Cikkszám 0F903284
EAN 9002696164845
UBB 500573684122
UNSPSC 21102206
Gyártó cikksz 0084220460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.