text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 10 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Cikkszám 8N147881
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 250
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 320
Átmérő fúró (mm) 10
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 250
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fisch-tools

Cikkszámok

Cikkszám 8N147881
EAN 9002696072287
UBB 500583533228
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 0084100320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.