Kábelvég
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Kábelvég
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2C077651
Szigetelt kábelvéghüvelyek
Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt kábelvéghüvelyek
Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Válogatott dobozok Praktikus adagoló doboz, egymásra rakható és visszazárható. Praktikus, átlátszó adagoló doboz. Forgatható fedél nyílással az egyes huzalhüvelyek kivételéhez. DIN színkód szerinti szigetelt huzalkötőhüvelyekkel. Formátum: Ø 90 mm, magasság 44 mm. 50 db 4 mm²-es, 20 db 6/8 mm²-es, 10 db 16 mm²-es huzalkötőhüvely. Tartalom: Hűtőszálak: 50 x KNIPEX huzalhüvely szürke 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX huzalhüvely sárga 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX huzalhüvely piros 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX huzalhüvely kék 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Cikkszámok
Cikkszám
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
97 99 907