text.skipToContent text.skipToNavigation

Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Acél Tűzi horganyzott 5.6/5.2

Numéro d'article
Márka Fabory
Osztály 5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott

Spécifications

Márka Fabory
Osztály 5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.

Normes

ISO 4014/4032

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.