text.skipToContent text.skipToNavigation

Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Acél (AD-W7) Tűzi horganyzott 5.6/5.2 nyomástartó edényekhez

Cikkszám
Márka Fabory
Osztály 5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott

Műszaki adatok

Márka Fabory
Osztály 5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.nyomástartó edényekhez

Szabványok

ISO 4017/4032

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.