text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TGK clamping width 600 mm radius 175 mm wooden ha

Cikkszám 5Y170127
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 175
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
Csúszásgátlóval Igen

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 175
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey

Leírás

Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszámok

Cikkszám 5Y170127
EAN 4008158010816
UBB 500655950896
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz TG60S17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.