Csavarszorítók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Szorítók
Csavarszorítók
0H911477
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
Annealed cast iron screw clamp TG clamping width 1000 mm radius 175 mm wooden ha
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0H911477
Befeszítési tartomány (mm)
1000 - 1000
Pofa hossza (mm)
175
Anyagfogantyú
Faipari
Anyagpofák
Temperöntvény
Csúszásgátlóval
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Befeszítési tartomány (mm)
1000 - 1000
Pofa hossza (mm)
175
Anyagfogantyú
Faipari
Anyagpofák
Temperöntvény
Csúszásgátlóval
Igen
Márka
Bessey
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).
Cikkszámok
Cikkszám
0H911477
EAN
4008158008301
UBB
500655947512
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
TG100S17