text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 100 mm radius 50 mm wooden handle


Cikkszám 0X173996
Tömeg 249
Rögzítő Igen
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 50
Anyagfogantyú Faipari
Egykezes vezérlés Nem
Anyagpofák Temperöntvény
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 249
Rögzítő Igen
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 50
Anyagfogantyú Faipari
Egykezes vezérlés Nem
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Fabory approved vendor

Cikkszámok

Cikkszám 0X173996
EAN 4054773022512
UBB 500573908042
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz B10-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.