text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzetes dugókulcs DIN 904 L méret 17 mm, hossza 250 mm, 400 x 16 mm-es forgáspont

Külső beszállítótól elérhető

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Cikkszám 41921AMF
Kulcsszélesség (mm) 17
A penge alakja Egyéb
Fogantyú hossza (mm) 400
Darabonkénti súly (g) 2270
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
A penge alakja Egyéb
Fogantyú hossza (mm) 400
Darabonkénti súly (g) 2270

Leírás

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Cikkszámok

Cikkszám 41921AMF
EAN 4020772041922
UBB 500617717003
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 41921
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.