Dugókulcsok
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
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
40097AMF
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
AMF négyzetes dugókulcs DIN 248 24 mm-es méret, 415 mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Teljes leírás
Cikkszám
40097AMF
Kialakítás
Egyéb
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
24
Teljes hossz (mm)
415
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
24
Teljes hossz (mm)
415
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
A penge alakja
Egyéb
Mágneses
Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
Fej szélessége (mm)
43
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Cikkszámok
Cikkszám
40097AMF
EAN
4020772040093
UBB
500617710495
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
40097