text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Dugókulcsok
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
40055AMF
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
AMF négyzetes dugókulcs DIN 248 14 mm-es méret, 270 mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Teljes leírás
Cikkszám
40055AMF
Kialakítás
Egyéb
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
14
Teljes hossz (mm)
270
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
14
Teljes hossz (mm)
270
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
A penge alakja
Egyéb
Mágneses
Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
Fej szélessége (mm)
27
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Cikkszámok
Cikkszám
40055AMF
EAN
4020772040055
UBB
500617710073
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
40055