text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzetes dugókulcs 41798


Cikkszám 41798AMF
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 24
Teljes hossz (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A penge alakja Egyéb
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 24
Teljes hossz (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A penge alakja Egyéb
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fej szélessége (mm) 45
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcsmélység (mm) 36
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 4310
Árucikk kód 82041100
Type Socket Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 41798AMF
EAN 4020772041793
UBB 500617716195
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 41798
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.