text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

AMF Négyszögletes dugókulcs DIN 904 8 mm-es méret, 80 mm hosszúságú 180 x 9 mm-es forgáspontos csapszeg


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Cikkszám 41707AMF
Kulcsszélesség (mm) 8
A penge alakja Egyéb
Fogantyú hossza (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 8
A penge alakja Egyéb
Fogantyú hossza (mm) 180

Leírás

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Cikkszámok

Cikkszám 41707AMF
EAN 4020772041700
UBB 500617715288
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 41707
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.