text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrral anya külső átmérőjéhez 85-92 mm-es külső átmérőhöz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54429AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 92 - 92
Szélesség (mm) 92
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 92 - 92
Szélesség (mm) 92
Darabonkénti súly (g) 410

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54429AMF
EAN 4020772054427
UBB 500617765762
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54429
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.