text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrral anya külső átmérőjéhez 16-20 mm-es külső átmérőhöz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54593AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Fej magassága (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 20 - 20
Szélesség (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Fej magassága (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 20 - 20
Szélesség (mm) 20
Darabonkénti súly (g) 25

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54593AMF
EAN 4020772054595
UBB 500617766000
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54593
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.