text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy z noskiem DIN 1810 A do nakrętek o średnicy zewnętrznej 98-105 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Article number 54445AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 290
Szerokość klucza (mm) 98 - 105
Szerokość zacisku (mm) 105
Waga na sztukę (g) 405
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 290
Szerokość klucza (mm) 98 - 105
Szerokość zacisku (mm) 105
Waga na sztukę (g) 405

Description

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Article numbers

Article number 54445AMF
EAN 4020772054441
UBB 500617765846
UNSPSC 27111724
Manufacturer article nr  54445
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.