text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrral 95-100 mm külső átmérőjű anyacsavarhoz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54692AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 100 - 100
Szélesség (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 100 - 100
Szélesség (mm) 100
Darabonkénti súly (g) 414

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54692AMF
EAN 4020772054694
UBB 500617767099
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54692
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.