text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orral 30-32 mm külső átmérőjű anyacsavarokhoz


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54619AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 136
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 32 - 32
Szélesség (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 136
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 32 - 32
Szélesség (mm) 32
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 82041100

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54619AMF
EAN 4020772054618
UBB 500617766265
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54619
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.