text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrú csavarkulcs anyák külső átmérőjéhez 80-90 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54684AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Szélesség (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Szélesség (mm) 90
Darabonkénti súly (g) 414

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54684AMF
EAN 4020772054687
UBB 500617766919
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54684
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.