text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrú csavarkulcs anyák külső átmérőjéhez 45-50 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54643AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 206
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 50 - 50
Szélesség (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 206
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 50 - 50
Szélesség (mm) 50
Darabonkénti súly (g) 158
Árucikk kód 82041100

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54643AMF
EAN 4020772054649
UBB 500617766596
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54643
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.