text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrú csavarkulcs anyák külső átmérőjéhez, 68-75 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54676AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 240
Kulcsszélesség (mm) 68 - 75
Szélesség (mm) 75
Darabonkénti súly (g) 255
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 240
Kulcsszélesség (mm) 68 - 75
Szélesség (mm) 75
Darabonkénti súly (g) 255

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54676AMF
EAN 4020772054670
UBB 500617766836
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54676
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.