text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF horogkulcs DIN 1810 A orrú csavarkulcs 40-42 mm külső átmérőjű anyához


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54635AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 170
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 42 - 42
Szélesség (mm) 42
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 170
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 42 - 42
Szélesség (mm) 42
Darabonkénti súly (g) 90

Leírás

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54635AMF
EAN 4020772054632
UBB 500617766422
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54635
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.