text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55541


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55541AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 380
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 145 - 145
Darabonkénti súly (g) 790
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 380
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 145 - 145
Darabonkénti súly (g) 790
Árucikk kód 82041100
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55541AMF
EAN 4020772055547
UBB 500617773501
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55541
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.