text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55533


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55533AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 130 - 130
Darabonkénti súly (g) 620
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 130 - 130
Darabonkénti súly (g) 620
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55533AMF
EAN 4020772055530
UBB 500617773436
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55533
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.