text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55525


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55525AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 115 - 115
Darabonkénti súly (g) 610
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 115 - 115
Darabonkénti súly (g) 610
Árucikk kód 82041100
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55525AMF
EAN 4020772055523
UBB 500617773352
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55525
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.