text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55517


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55517AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 100 - 100
Darabonkénti súly (g) 392
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 100 - 100
Darabonkénti súly (g) 392
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55517AMF
EAN 4020772055516
UBB 500617773279
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55517
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.