text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55509


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55509AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Darabonkénti súly (g) 400
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 280
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Darabonkénti súly (g) 400
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55509AMF
EAN 4020772055509
UBB 500617773196
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55509
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.