text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55483


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55483AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 240
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 62 - 62
Darabonkénti súly (g) 240
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 240
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 62 - 62
Darabonkénti súly (g) 240
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55483AMF
EAN 4020772055486
UBB 500617772933
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55483
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.