text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55475


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55475AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 206
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 55 - 55
Darabonkénti súly (g) 165
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 206
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 55 - 55
Darabonkénti súly (g) 165
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55475AMF
EAN 4020772055479
UBB 500617772859
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55475
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.