text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55467


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55467AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 206
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 50 - 50
Darabonkénti súly (g) 156
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 206
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 50 - 50
Darabonkénti súly (g) 156
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55467AMF
EAN 4020772055462
UBB 500617772776
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55467
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.