text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55459


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55459AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 170
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 42 - 42
Darabonkénti súly (g) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 170
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 42 - 42
Darabonkénti súly (g) 90
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55459AMF
EAN 4020772055455
UBB 500617772693
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55459
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.