text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55426


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55426AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 136
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 28 - 28
Darabonkénti súly (g) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 136
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 28 - 28
Darabonkénti súly (g) 55
Type Hook Wrench

Leírás

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55426AMF
EAN 4020772055424
UBB 500617772362
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55426
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.