text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 55202


Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 55202AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 240
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 75 - 75
Darabonkénti súly (g) 254
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 240
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 75 - 75
Darabonkénti súly (g) 254
Type Hook Wrench

Leírás

Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 55202AMF
EAN 4020772055202
UBB 500617771455
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 55202
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.