text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 53181


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 53181AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 280
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 280
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 6
Kulcsszélesség (mm) 90 - 90
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód 82041200
Model 776C
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 53181AMF
EAN 4020772053185
UBB 500617763940
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53181
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.