text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 53173


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 53173AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 460
Tű átmérője (mm) 8
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 230 - 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 460
Tű átmérője (mm) 8
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 230 - 230
Darabonkénti súly (g) 1210
Model 776C
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 53173AMF
EAN 4020772053178
UBB 500617763866
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53173
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.