text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 53157


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 53157AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Tű átmérője (mm) 6
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 335
Tű átmérője (mm) 6
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Darabonkénti súly (g) 610
Model 776D
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 53157AMF
EAN 4020772053154
UBB 500617763601
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53157
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.