text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 53124


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 53124AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 165
Tű átmérője (mm) 3
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 165
Tű átmérője (mm) 3
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Darabonkénti súly (g) 85
Árucikk kód 82041200
Model 776D
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 53124AMF
EAN 4020772053123
UBB 500617763379
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53124
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.