text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 53058


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 53058AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 135
Tű átmérője (mm) 2.5
Fej magassága (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 22 - 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 135
Tű átmérője (mm) 2.5
Fej magassága (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 22 - 22
Model 776C

Leírás

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 53058AMF
EAN 4020772053055
UBB 500617762611
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 53058
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.