text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 52183


Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 52183AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 165
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Darabonkénti súly (g) 69
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 165
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 35 - 35
Darabonkénti súly (g) 69
Model 775NI
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 52183AMF
EAN 4020772052188
UBB 500617760144
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 52183
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.