text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 51904


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 51904AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 300
Tű átmérője (mm) 8
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 300
Tű átmérője (mm) 8
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 155 - 155
Darabonkénti súly (g) 425
Model 776SC
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 51904AMF
EAN 4020772051907
UBB 500617759906
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51904
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.