text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 51862


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 51862AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 175
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 60 - 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 175
Tű átmérője (mm) 5
Fej magassága (mm) 4
Kulcsszélesség (mm) 60 - 60
Darabonkénti súly (g) 87
Model 776SC
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 51862AMF
EAN 4020772051860
UBB 500617759583
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51862
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.