text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horgoskulcs 51771


Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszám 51771AMF
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 460
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 230 - 230
Darabonkénti súly (g) 1210
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 460
Fej magassága (mm) 8
Kulcsszélesség (mm) 230 - 230
Darabonkénti súly (g) 1210
Model 775D
Type Hook Wrench

Leírás

Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Cikkszámok

Cikkszám 51771AMF
EAN 4020772051778
UBB 500617759096
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 51771
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.